vu150 掃除口のおすすめ人気ランキング

2026/03/12更新
102件の「vu150 掃除口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ キャップ 75」、「塩ビ点検口」、「vu75 キャップ」などの商品も取り扱っております。
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。 仕様 パッキン形状:Oリング 材質 PVC 形状 掃除口ツマミ式 材質(本体) PVC タイプ VU・VPパイプ用継手 使用温度範囲(℃) 0~45 規格 JIS K6739規格品 最高使用圧力(MPa) 無圧 JIS規格 K6739規格品 材質(Oリング) EPDM 材質(フタ) PVC 材質(パッキン) 平:SBR
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手 材質 (本体)PVC、(Oリング)EPDM 使用温度範囲(℃) 0~45
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 塩化ビニル 形状 掃除口 タイプ VP管用 寸法H(mm) 37 外径(Φmm) 38 寸法D1(mm) 38 寸法D2(mm) 32 寸法h1(mm) 12 寸法h2(mm) 16 寸法d1(mm) 38 寸法d2(mm) 32
1個
199 税込219
当日出荷

蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。 材質 PVC 形状 掃除口キャップ式 厚さ(mm) (平パッキン)2 材質(本体) PVC 材質(フタ) PVC 材質(パッキン) (平)SBR
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。 フタが無くならないようクサリが付いています。
材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) タイプ DV 使用温度範囲(℃) 0~45
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 呼び径 150 材質(パッキン) SBR 関連資料 図面(0.09MB) マス径(Φmm) 150
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 キャップ タイプ VU 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 排水
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。 材質 PVC 形状 掃除口スリーブ式 厚さ(mm) (平パッキン)2 材質(本体) PVC 材質(フタ) PVC 材質(パッキン) (平)SBR
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット(4本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状 キャップ タイプ VU 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 排水
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)